散布面積(m2)1年生雑草多年生雑草50〜133.3(約15.2坪〜40.3坪)
用途樹木類の下草雑草やスギナ退治に。
仕様散布から2〜14日後から徐々に枯れ始めます。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×99×253
適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
農林水産省登録第(号)21282
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ
剤形シャワー剤