- 草退治シャワー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380205

草退治シャワー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4.2L) 注文コード88380205 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

そのまま使えるシャワータイプの除草剤。
2〜14日で枯れ始め、土壌では不活性化する成分を使用。
根まで枯らし、庭木の下でも使える。

散布面積(m2)1年生雑草多年生雑草105〜280(約31.9坪〜84.8坪) 用途樹木類の下草雑草やスギナ退治に。 仕様散布から2〜14日後から徐々に枯れ始めます。 成分グリホサートイソプロピルアミン塩 容量(L)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×122×276 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 農林水産省登録第(号)21282 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ 剤形シャワー剤
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88380205
2020-12-04
用途:
事業所周りの除草

ホームセンターで、類似品を使用していたのですが、重たいこともあってモノタロウで購入しました。同じように使用して、こちらのほうが草の枯れ具合が悪いように感じます。

対象商品:
88380196
2020-11-03
用途:
庭の除草
サービス業

時間をかけて根までじわりと枯らすので、期待どおり。

対象商品:
88380205
2020-09-11
用途:
ガレージの除草はこれが1番何より蓋を開けてまくだけ道具が要らず簡単です。
その他業種

蓋を開けてまくだけで道具が要らず簡単に除草が出来ます。傍の庭木には影響与えず助かります。

対象商品:
88380196
2019-10-12
用途:
庭、玄関周辺の雑草様に
建設業・工事業

丁寧な梱包で届きました。使用、その効果が楽しみです

対象商品:
88380205
2018-04-04
用途:
剪定作業

家の周りの雑草処理に使用。通常は2Lタイプを街中で購入していましたがモノタロウで4.2Lタイプがあったので購入。匂いも少なく重宝しています。

対象商品:
88380205
2017-05-23
用途:
庭の除草

毎年恒例の作業用で満足している 大変効力あり、長く維持していられる

対象商品:
88380205
2017-08-04
用途:
庭の除草剤として使用
新和商事株式会社 様

思ったより効果があり満足しています。周囲の木に影響が無いか心配です。

対象商品:
88380205
2016-10-31
用途:
除草用
製造業

草ぼうぼうの所に(背の高い草はかりました)早速 撒いてみました。まだ今のところはそんなにかわりがありません!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする