草退治シャワーワイド

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 88380232 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

すばやい効きめでスギナ、ササ、ドクダミなどのしつこい雑草もしっかり枯らすシャワータイプの除草剤。
散布から3〜7日後から徐々に枯れ始めます。スギナは散布後、翌日から枯れ始めます。

散布面積(m2)50〜200(約15.2坪〜60.6坪) 用途ダブルの成分でワイドな効きめ!スギナに効果スピードアップ3倍! 成分グリホサートイソプロピルアミン塩・MCPAイソプロピルアミン塩 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×99×253 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)22291 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
ドクダミの駆除
運輸・通信業

これは凄い。他の人のコメントを見て買いましたが、ドクダミの葉っぱの上にスプレーしただけで、1週間ほどでドクダミ壊滅です。雑草駆除の中でドクダミだけが厄介だったので、今度からこれ買います。他、つる草にも効果ありました。

対象商品:
88380232
2023-03-31
用途:
ドクダミ退治
株式会社コアデンタルラボ横浜 様 (製造業)

お墓の周りにドクダミが群生していて、毎回、墓参りに行くと「ドクダミつまみ」で1時間ほどかかっていましたが、シャワーヘッドを使ったオケで、ぱったりとどこかにいなくなったように、生えなくなりました。
素晴らしい効果ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
22565348
2022-09-04
用途:
ドクダミ駆除
その他業種

しつこいドクダミ駆除には欠かせないアイテムです。
しかし我が家の庭に生えるドクダミはしつこく、小さな芽でも見えたら吹きかけ、今年だけでも4本購入しました。
希釈や電気農薬散布機を使う準備がドクダミだけなら、これ一本で済み非常に楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
22565348
2022-07-04
用途:
除草作業
製造業

何点かの商品を購入しましたが、この商品がベストで
リピート購入です

1人が参考にしています
対象商品:
88380232
2021-05-31
用途:
生け垣のスギナ駆除
株式会社オーテクス 様 (製造業)

生け垣下にスギナがワサワサと猛威を振るっていて、毎年辟易していました。
この商品をワサワサにかけると、数日したら茶色く干からびて逝きます。
何時間も草むしりに費やしていた時間が嘘のように短縮できました。
リピ買いしています。

対象商品:
22565348
2021-05-22
用途:
庭の石済みの間の雑草
その他業種

もう少し大きいサイズがあれば便利なのですが、壁に吹き付けられるところが良いです。

対象商品:
22565348
2020-07-19
用途:
墓地と庭の除草
建設業・工事業

ドクダミや笹も見事に枯れます。ピンポイント可能で必要以外のものは枯れません
非常に良いです。メーカーに一言(もう少し実販価格が安くなれば良いですね)

1人が参考にしています
対象商品:
22565348
2020-05-29
用途:
除草剤作業
自動車・二輪車・自転車関連業

主にドクダミにかけました。5日〜7日で効果が見られました。完全に枯れて土に返りました。効果はバツグンです。霧吹きタイプなので簡単!リピートするの間違いなし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする