- 骨粉肥料・大粒 東商 88382183

- 骨粉肥料・大粒 東商 88382183 - 骨粉肥料・大粒 東商 88382183

骨粉肥料・大粒

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(450g) 注文コード88382183 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

果樹の実付きを良く!花木の花付きを良く!
リン酸成分が高い栄養バランスなので、大きくて立派な花や実が育ちます。
アミノ酸、核酸、ビタミンを豊富に含んだ原材料を配合しているので、花付き、実付きが良くなります。
鶏や豚の骨など安全性が認められた原材料を使用しているので、安心して植物に与えられます。
菜種油かすを配合しているので、株の生育が良くなります。
大粒タイプなので、じっくり長く効きます。

名称東商りん酸配合大粒 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)195×260×25 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3.5-12.5-0.3 適合作物果樹、花木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
園芸作業
農・林・水産業

園芸用に購入しました.数粒ずつ使用しますので,この容量でもかなり使えそうです.肥糧の効きについては,開花時に期待しています.

対象商品:
88382183
2020-12-17
用途:
庭の果樹のお礼肥料として

庭の柿の木、杏子の木のお礼肥料として。
価格もお手頃で、とても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする