- 大菊のじまん 東商 88382271

- 大菊のじまん 東商 88382271 - 大菊のじまん 東商 88382271

大菊のじまん

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(220g) 注文コード88382271 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

園芸初心者の方に安心しておすすめできる肥料です!【大菊、小菊、懸崖ギク、スプレーギクなどに】
有機の栄養たっぷり!花が大きく立派に育ちます。
各種アミノ酸やマグネシウム含有! 葉が厚く育ちます。
ミネラル類含有!花色、葉色が良くなります。

適合作物 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)5-6-2-2 容量(g)220 名称東商菊用乾燥肥料 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)145×215×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88382287
2018-06-28
用途:
大菊栽培に使用します。
サービス業

肥料の効果がまずまずのようだ。うっかりして販売価格にのみに注意していたため要量が不足の品わを注文、再度の追加注文をした。こちらの手抜かりだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする