M粒 インテリアバーク 共和開発 88384737

インテリアバーク

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12L) 注文コード88384737 品番M粒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

インテリアバークは松の樹皮を粉砕後、周囲の角を取り選別したものです。
鉢・プランター・フラワーポットやバラのマルチング・花壇などの土かくしやグランドカバーに緑や花を引き立てるバークです。
又ショーウインドウの装飾、商品展示用の天然素材として近年注目を集めています。
松の香りとゴシックオークの美しい色彩が独特のディスプレー効果をもたらします。
雑草防止・乾燥を防ぎ、水はね防止にも効果があります。

用途マルチング、装飾などに。(M粒を5cmの厚みで敷いた場合、1m2に約50L必要です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×470×100 原材料松の樹皮 粒サイズ(cm)約4〜6
注意
※自然の木を粉砕して選別しておりますので表示サイズより異なるサイズが含まれてることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
バラの根本のマルチングに使っています。
製造業

雨が土からバラに跳ね返って黒星病・うどん粉病になるのを抑止するのに敷いています。景観上も高級感が有ってGood!

対象商品:
88384764
2024-01-27
用途:
フェイクトゥリーに
サービス業

フェイクトゥリーの土部分に活用した。
室内で使用するため、衛生面も良く非常に見栄えも良かった。
1回の使用を目的としていたため、ボリュームも適量であった。

対象商品:
88384746
2023-09-14
用途:
庭のバラ根本周囲の防草と景観のために使用。
菊池建築 様 (建設業・工事業)

私が購入した同価格帯以下、同等品メーカーの中では品質が良く(つぶの大きさが揃っている「Mサイズで女性の手の平をすぼめた程度〜赤ちゃんの手の平程度」、製品がしっかりしている)私と同様の目的での使用の場合かなりの量が必要となります。大粒は見栄えは良いですが隙間から芝生や雑草が出ますのでSサイズも1袋は買って最後に出来た空間を埋めると効果的です。

対象商品:
88384782
2023-06-05
用途:
胡蝶蘭の植え替えに使用
卸売・小売業

SS粒を購入しました。
もう少し粒が小さい方が良かったように思います。
隙間が大きくるので乾燥しやすくなります。

対象商品:
88384764
2021-10-07
用途:
外構造園

思ったよりも内容量が少なかった。もっと大容量を買うべきだった。
品質自体は問題ないです

対象商品:
88384721
2020-04-22
用途:
プランターの土隠し
建設業・工事業

沢山入っているので余りました!
プランターがお洒落になりました^_^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする