- クロウ知らず クラーク 88384877

クロウ知らず

(1件のレビュー)
長さ(m)3
内容量1個注文コード88384877品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

網目4角目、周囲オモリ入りロープ加工。ゴミステーションに集まったごみ袋の上に被せるだけでカラス・犬・猫による生ごみの飛散防止に効果的です。

用途
カラス防止ネット。
長さ(m)3幅(m)2材質高密度ポリエチレンブルー目合い(mm)4角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88384877
2017-06-25
用途: カラス及びゴミの散らかり
不動産業

風とカラス除けで困っていましたが、解決しました。大変役立てて頂いており、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする