クロウ知らず

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88384886 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

網目4角目、周囲オモリ入りロープ加工。ゴミステーションに集まったごみ袋の上に被せるだけでカラス・犬・猫による生ごみの飛散防止に効果的です。

長さ(m)4 幅(m)4 用途カラス防止ネット。 材質高密度ポリエチレン ブルー 寸法(幅W×長さL)(m)4×4 目合い(mm)4角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88384877
2017-06-25
用途:
カラス及びゴミの散らかり
不動産業

風とカラス除けで困っていましたが、解決しました。大変役立てて頂いており、有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする