37415 ステン共柄補強付移植コテ 佐藤産業[園芸] 88385315

ステン共柄補強付移植コテ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88385315 品番37415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

草花の植え込に使えます。ステンレスなのでサビに強いです。

材質ステンレス 全長(mm)300 用途植込み、植替えに使える移植ゴテ。 仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×300 先端長(mm)170 先幅(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385306
2018-10-26
用途:
菊苗の移植
農・林・水産業

菊苗をマルチを張った畝に移植するのに使用しています。ステンレス製のおかげで土がつきにくく使い勝手が良いです。但し、こての取っ手近くにある”返し”の部分にマルチが引っ掛かりやぶしてしまうことがあります。この部分を面取りというか、なで肩形状にしてくれると更に使いやすくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88385306
2018-07-23
用途:
庭の草引き

庭の草引き用に購入してみました。先が尖っていてとても使いやすい。ステンレス製を購入したのも初めてですが、ステンレスは、さびないしいい。

対象商品:
88385306
2017-11-01
用途:
構内設置の花卉用プランター手入れ時
不動産業

細身のところが、プランター用土の固着ほぐしに使い易い。

対象商品:
88385306
2016-03-10
用途:
遺跡の発掘に使用
その他業種

移植の大きさは、良いのですが、丸まりすぎて使いずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする