サンアグロ
サンアグロの 肥料・液肥・培養土
サンアグロの 肥料
サンアグロの 野菜・果樹用
ダークホスカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
88385421
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窒素、リン酸、加里の3要素に加え堆肥の主成分の腐植酸入り野菜用肥料です。
適合作物
野菜
用途
野菜。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-フミン酸)8-8-8-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×340×25
名称
腐植酸入り複合燐加案888
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第(号)52642