- ダークホスカ サンアグロ 化成肥料 野菜用 88385437

- ダークホスカ サンアグロ 88385437 - ダークホスカ サンアグロ 88385437

ダークホスカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(700g) 注文コード88385437 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窒素、リン酸、加里の3要素に加え堆肥の主成分の腐植酸入り野菜用肥料です。

適合作物野菜 用途野菜。 成分(チッソN-リン酸P-カリK-フミン酸)8-8-8-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×240×30 名称複合ダークホスカ特号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)52642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする