GW-04G GWジョーロ 台和 88385701

GWジョーロ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88385701 品番GW-04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふんわりとやさしく注げる園芸用プラスチック製ジョーロです。

容量(L)4 グリーン 用途植物の水やりに。 仕様本体(タンク)、ノズル部、ハス口 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×180×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88385701
2020-10-22
用途:
毎日のお手入れ

安かったので覚悟していましたが、ジョーロに特別なこだわりがある人以外はこれで十分です。十分使えます。

対象商品:
88385701
2020-08-26
用途:
ベランダでの栽培
教育・研究機関

安くて本当に丈夫です。ちょつとしたベランダでの栽培には必要十分。

対象商品:
88385701
2017-09-11
用途:
お庭の水やり
サービス業

しっかりしていますし、安いと思います。
長く使えれば言う事なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
88385701
2018-07-04
用途:
水撒き
その他業種

モノタロウさんの商品の割に価格の割に意外とちゃちで少しガッカリ

対象商品:
88385701
2017-07-16
用途:
野菜の水やり
農・林・水産業

一回り大きい物にしたら良かったと思います。ジョウロ口が短いようなきがします。

1人が参考にしています
対象商品:
88385701
2017-06-15
用途:
大きめの植物への水やりに
教育・研究機関

一般的なジョウロです。少し大きめでどばっと水が出ますので、小さな植物には適さないかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
88385701
2017-06-01
用途:
草花の水やり

大きさも手頃なので、水を入れてもさほど重くなく良いのだが、回数を繰り返すと、大きいサイズも・・・

1人が参考にしています
対象商品:
88385701
2016-05-05
用途:
除草剤の散布や植木の水やりに使用
サービス業

丁度良い大きさで重くもなく何度も使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする