キャットカット のら猫よけ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6枚) 注文コード88387372 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対象動物 用途のら猫の侵入防止に。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)210 幅(mm)175 ブラック 高さ(mm)27
注意
※子供の遊び場、またその付近には配置しないで下さい。
※使用目的以外にご使用はしないで下さい。
※効果は猫によって多少異なります。
※この商品は動物に危害を加えることを目的とした商品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88387372
2021-09-14
用途:
除草作業
サービス業

効果なし。使用した翌日には猫の糞だらけで臭いも凄い。ガッカリです。まだ、安い酢の方が効果があるかもしれないと言った感じです。酢よりも素晴らしい効果を期待したけど残念ですた。

1人が参考にしています
対象商品:
88387372
2020-01-26
用途:
野良猫の対策
その他業種

トゲもよく効いてていいです。この上に物を落としたら欠けてしまいました。
もう少し丈夫さがあればと思います。

対象商品:
88387372
2020-04-08
用途:
猫よけ
医療・福祉・介護関連業

これを置いたところ。へはさすがに来ないが、置いていない場所に移動するので結果として大量に購入することになった。「花壇のなかだけ」とかならいいと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする