花ごころ
花ごころの 肥料・液肥・培養土
花ごころの 肥料
花ごころの 芝生用
青い芝をつくる肥料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88388973
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
細粒で根元に入りやすいため、葉焼けの心配が少ない肥料。有機質を多く含みゆっくり効きます。土壌改良効果のある腐植酸を配合。
用途
芝生に。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×170×16
名称
レオ印有機入り複合肥料666-1.5
入数
1袋(500g)
適合作物
芝生
肥料の種類
化成肥料
登録保証
輸第(号)10080
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88388973
-
00327888
-
まいてすぐ消える芝の肥料
花ごころ
1袋(300g)
¥
349
税込
¥
384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)