ノアポット

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88389445 品番 3号
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

柔らかな曲線が植物を優しく演出。表面はマットな質感です。

材質ポリプロピレン 容量(L)0.2 ブラウン 質量(g)24 寸法(幅W×高さH)(mm)90×75 号数3号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88389454
2025-03-12
用途:
花鉢の植え替え
花重 様 (サービス業)

鉢のクオリティー、値段は申し分無いのですが…
バーコードラベルシールが綺麗に剥がれません。綺麗に剥がすのに苦労しました。(鉢の側面に無造作に貼られている)
剥がしやすいラベルシールにするかせめて底部分に貼ってくれると親切だと思います。

2023-08-21
用途:
観葉植物
その他業種

他のレビューにもあるように、座面が小さく倒れ易い。形、質感、コスパに優れ、小サイズからの展開があり、飾る際に鉢の統一感出せるのが嬉しい。やはり倒れ易いのが難。

対象商品:
88389411
2023-05-23
用途:
観葉植物の植え替え
その他業種

非常にコスパに優れた良プラ鉢。形がきれいで、質感もマットなので鑑賞に耐えうる。

対象商品:
88389436
2023-06-20
用途:
観葉植物
その他業種

シンプルな形で飽きが来ず良いが、座面が小さく、すり鉢型が災いして、重心が高いものを植えると頻繁に転ぶのが難。

対象商品:
88389515
2022-07-15
用途:
観葉植物の植え替え
製造業

園芸店などで販売される植物は大体安っぽく好みのタイプではないので、いつも別の鉢に植え替えています。しかし、オフラインのショップにはワケの分からない英語の文句がレターリングされてたり、シンプルで欲しい色や形を見つけるのはなかなか難しいと思います。こちらのポットはずっと探していた黒で丸みのあるタイプなのでとても満足です。

対象商品:
88389436
2022-08-10
用途:
多肉植物、サボテンの栽培
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

値段の割に安っぽさがなくていいですね。
しっかりした鉢で、凹んだり割れたりしないのもいいです。

対象商品:
88389551
2021-10-17
用途:
草花の植え替え

グリーンやブラウン以外のダークカラーのポットを探しており、こちらを購入。デザインがよく、安っぽく見えないので大変満足しています。見た目だけでなく、通気性等の機能もしっかり確保されているので、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88389436
2021-09-18
用途:
サボテンを育てており、植替え用に購入しました。
その他業種

探していたデザイン(形)で、値段が安いにもかかわらず、とても高級感があり大変満足しております。少しずつ植替えするにあたり多めに購入しましたが、送料が無料となる金額にあわせましたので、更にお得感を感じております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする