フレグラーポット

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88389831 品番 18型
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268

波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。

材質ポリプロピレン 容量(L)3.0 ダークグリーン 質量(g)195 寸法(幅W×高さH)(mm)180×180 規格(型)18型 スタッキング高さ(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
やっとみつけました
医療・福祉・介護関連業

ダークブラウンのを購入しました。このサイズより少し大きい38型とか40型もあると助かるのですが。2〜3年ごとに 鉢のサイズを 少しづつ 大きいものに変えていますので。

2025-06-15
用途:
ガーデニング
不動産業

大きいので配送してもらえて助かりました、安く買えました

2025-04-19
用途:
バラの鉢植え
農・林・水産業

ある程度の大きさに育ったバラの苗を植えるのにちょうど良い直径と深さです(36型)。これ以上大きいと、苗と土を入れた後に動かすのも大変になりますし、価格の割に作りも非常にしっかりしています。

2025-08-02
用途:
植え替え用
サービス業

大きさも 調度よく 色合いもよかったです 軽くてよいのでは

2025-05-03
用途:
観葉植物用植木鉢

室内で観葉植物を植えるのに使用しています。自然な風合いでプラスチック感があまりないのが良いと思います。

対象商品:
88389926
2025-05-30
用途:
植木鉢

見た目が良い。さらにとセットで使えるので便利に使える。

対象商品:
88389987
2024-03-10
用途:
◆薔薇苗の鉢として

◆以前より使用している商品ですが、古くなったものの更新用に求めました。見栄え使い勝手、鉢としての品質が気に入り、庭の薔薇苗の鉢を統一しております。引続き使用して参りたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88389847
2024-02-11
用途:
カトレアの増
卸売・小売業

大株になりすぎたカトレアの、植え替え用に、リピートしました。丈夫で美しく、花が映えます。植え込み材料はバークやベラポンで良好です。4号、5号も有ればうれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする