日向土

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード88390775 品番細粒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。

適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物 用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×390×55 粒径(mm)約2〜3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88390784
2026-01-25
用途:
水捌けを良くする土
製造業

軽くて砕けづらくて大変助かってます
アガベやサンセベリアの育成に大活躍してます
今後もリピートしていきます

2025-04-26
用途:
盆栽植え替え時
やつやま友の会 様 (その他業種)

取り扱いが便利。排水がよく、根草リの防止に最適。盆栽が生き生きしてきた。

対象商品:
88390741
2024-07-09
用途:
メダカ鉢の底石に使っています
水ing株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メダカ鉢の底土として使用しています。
赤玉土、水槽用ろ材など、いろいろ試しましたが、やっぱり日向土が一番でした。
交換の必要もないし、水鉢の水が常にキレイです。
バクテリアの繁殖に最適で、メダカやミナミヌマエビが、たくさん生まれました。

対象商品:
88390741
2024-07-01
用途:
家庭菜園
サービス業

家庭菜園で使用するプランターの用土に混ぜ込んで使用しています。初めて使うのですが、土とゆうより、小さな軽石のような感じで、プランターの土の水はけ、保水等に役立ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88390741
2024-04-19
用途:
ふらわーバスケットの作成
その他業種

土に混ぜるのに
硬度の赤玉はお高いし 販売店も少ないし
でも
崩れる けど これは崩れない

2人が参考にしています
対象商品:
88390802
2023-09-23
用途:
土造り
ELサービス 様 (建設業・工事業)

いつも利用してます。水はけが良い土創りに使ってます。特にオージープランツの植物の植替えには不可欠です。時に大粒・中粒だったり小粒だったりと使い分けしますが、必ず使用します。お奨めかと思います。

1人が参考にしています
2022-11-29
用途:
多肉植物
その他業種

多肉植物の底石変わりに購入
しました。
近くでは販売しておらず、
しかも少量ですのに敏速に対応して下さり
助かりました。

2022-11-25
用途:
ガーデニング資材
製造業

培養土に追加して毎回利用してます。
鹿沼土や、赤玉より、使いやすいので、リピートしました。
クリスマスローズ、ガーデンシクラメンとかには多めに使い、イイ感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする