カルスメイト

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g) 注文コード 88390967 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。
枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。
木肌に馴染む茶褐色です。

用途
剪定、接木後の切り口保護。
5cmの切り口に約2〜5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。
成分合成樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×55×33
注意
※雨の日のご使用はお避け下さい。
※口や目に入らないように注意し、作業後に手や顔を水洗い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
剪定切り口の手当

いつも通り。農薬ではないこともあり、内容成分は明かされていないが、皆さんお気づきのとおり、酢酸ビニルエマルション接着剤原体を木酢液と柿渋で薄めて、酢酸ビニル接着剤の濃さに仕立ててあると考えて間違いない。

2人が参考にしています
対象商品:
88390967
2024-10-13
用途:
剪定後の切り口保護
ガーデンハウス・猫の手 様

植木の剪定、刈込時の必需品です。予備を含めて常時2個持ち歩いています。

1人が参考にしています
対象商品:
88390976
2023-11-17
用途:
シャインマスカットの剪定時に使用

シャインマスカットの剪定を行った後 これをやらないと病気になったり 虫が入ったりします。使用後の色は自然で違和感なく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
73475824
2023-08-19
用途:
樹木の切り口の保護に使ってます
建設業・工事業

この商品は今まで200gくらいのチューブタイプをよく使っていましたが、大容量があったので今回試しました。使いやすいし、お値段もお手頃でこれからはこちらのものを使おうかと思ってます。

対象商品:
88390976
2024-02-08
用途:
樹木治療
建設業・工事業

特に何の問題もありません。いたって普通と思われます。

対象商品:
88390976
2023-04-29
用途:
切り口の保護
有限会社隅田農園 様

いろいろな保護材を使いましたが、これが一番木の肌の色に近く目立ちません。リピです。

1人が参考にしています
対象商品:
88390976
2023-05-13
用途:
自宅植木の剪定用
製造業

2度ほど購入しましたが。特に不具合なく使えます。またリピートします。価格がもう少し安いと更に良いです。

対象商品:
88390976
2023-01-20
用途:
樹木の剪定時に使用
沼南ハートクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

塗りやすく、乾燥が早いので使いやすいです。切断面の保護に重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする