オールキラー粒剤

(84件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード88391037 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガンコな雑草も一掃!6ヵ月効果の強力除草剤。
ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。
薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。

成分カルブチレート 用途除草剤。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×190 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り 散布面積(m2)10〜20 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)20936 毒劇区分普通物 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ササ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88391037 - 53227240 - カダン除草王オールキラー粒剤 フマキラー カダン除草王オールキラー粒剤 フマキラー 1個(400g) 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
墓=除草
マルケイ企画 様

オールキラー粒剤

作業がラクラク、撒くだけOK
墓=除草用

対象商品:
89301475
2024-05-16
用途:
ハウス周りの除草
農・林・水産業

上モノの草系には!効くみたいで、ほぼ1年間、茶色い状態で、草は生えませんでした。



が、やはり地中の竹には効かんみたいで、竹のハウス内侵入は防げませんでした。

対象商品:
88391021
2023-07-14
用途:
駐車場除草

駐車場の細い割れ目からの雑草に、粒剤がちょうど入り込んで枯れてくれるので助かってます。

対象商品:
88391021
2023-06-22
用途:
散布しやすく、効果しっかり
教育・研究機関

定期的に草刈り機で除草していましたが年齢とともに難しくなり、はじめてこちらの除草剤を使いました。
散布しやすく、効果もしっかりでています。

対象商品:
88391037
2023-06-26
用途:
お墓の除草
個人のお客様

お墓の除草に使っています。
以前 使っていたのより効果が有るように思う。

対象商品:
89301475
2023-05-08
用途:
除草
製造業

除草する範囲が広いため、草刈り機と併用して使っています。
草刈り機では刈れない場所には除草王を使ったりと、とても助かっています。

対象商品:
88391037
2023-04-15
用途:
庭手入れ等

今まで買っていたのと違いとても使いよくて買って良かった。

対象商品:
89301475
2022-08-30
用途:
管理物件敷地内の除草
不動産業

2回目の購入です。使用方法も簡単で、効果も持続する方だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする