- ダンゴムシカダン粉剤 フマキラー 88391134

ダンゴムシカダン粉剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(700g) 注文コード88391134 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダンゴムシを初め、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ、ゲジなどさまざまな不快害虫を駆除できます。除虫菊からとった天然殺虫成分ピレトリンが、さまざまな害虫をすばやく殺虫します。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果も長続きします。

成分ピレトリン、カルバリル、ピペロニルブトキサイド、シリコーンオイル、鉱物質、その他1成分 用途花壇まわりの不快害虫の殺虫剤。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×75×260 剤形粉剤
注意
※使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301502
2016-06-01
用途:
家庭菜園でのダンゴムシ退治

乾燥防止のため野菜の足元に敷いた藁に集まったダンゴムシ退治に効果がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする