一般油圧配管用ホース F-15

(54件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88391746 品番 F-15-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
内径(Φmm)31.8 外径(Φmm)45.5 長さ(m)80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 材質内面層/耐油性合成ゴム 補強層/合成繊維 外面層/耐油・耐候性合成ゴム 最小曲げ半径(mm)330 呼称32 流体温度(℃)-40〜80 最小破壊圧力(MPa)5.9 補強層2B 概略質量(g/m)1020 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
注意
※補強層が合成繊維で構成されておりますので、鋭利なものが触れる箇所での使用は避けてください。
※燃料油にご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
整備

注文してから発送までが速いし3mの長さの販売は助かっています

対象商品:
34821552
2023-11-20
用途:
自動車修理

廃盤になってしまったランドクルーザーのラジエターのATFホースに使用。太めのサイズのホースが手に入って大変助かりました。十川ゴムさんのホースは燃料系でもよく使いますが硬くなり難く品質は良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34821552
2023-07-05
用途:
パワステ部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

日産レパードのパワステ低圧ホース交換に使用しました。
多少の加工を必要としましたが何とか装着。
後は耐久性に期待です。

3人が参考にしています
対象商品:
34821491
2023-08-30
用途:
自家発電の整備です
さんらいず 様

通常通り使えました。負荷をかけましたが大丈夫でした。

対象商品:
34821552
2022-11-13
用途:
車のパワステリターンホースに使った
マサムネオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

日産のパワステリターンホースに置き換えで使用
純正品と比較しても遜色ない性能だと思います。コスパ良し

2人が参考にしています
対象商品:
34821735
2022-10-26
用途:
程よい価格と耐久

長年使用していたものの劣化で交換品として購入。物と価格を検討した上でこれにしました。
まだ使用したばかりですので耐久力がわかりませんが、交換時は楽に取替えられる(扱いやすい)ホースでした。

対象商品:
34821552
2022-07-20
用途:
車のパワステホースとして
教育・研究機関

エスティマハイブリッドAHR10Wのパワステホースに亀裂が入り,オイル漏れを起こしたため,修理工場に持ち込み直してもらいました。今のところ特に不具合も調子がいいです。

対象商品:
34821735
2023-06-01
用途:
機械の油溶剤ホースの劣化修理
株式会社函館ゲンブ 様 (卸売・小売業)

厚みがあり丈夫そうでした、サイズが違っていたので加工して使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする