15A 125V L形プラグ(丸形コード用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88391895 品番MP7023
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
プラグ形状2P 15A 125V 厚さ×横×縦(mm)21×38×40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88391895
2022-05-21
用途:
屋内配線
製造業

狭い場所にある、コンセントに接続する為に使用。
しかっりとした作りで、満足しています。

対象商品:
88391895
2019-05-18
用途:
電源タップ制作

パナソニックよりもやや大きめです。配線はこっちのほうがやりやすいと思います。コンセント金具が小さなネジで止めてあり、配線用のM3ネジを外しても金具が落ちないのです。

1人が参考にしています
対象商品:
88391895
2018-05-14
用途:
電動工具のプラグ修理

何も問題なく使用可能、電動工具のプラグをL型にするのに必要でした。丸型コード用には最適かと思います。

対象商品:
88391895
2019-03-18
用途:
狭所での配線
製造業

フォールダウン型のタップの代替として購入したが、思ったより厚みが厚く、近接物との干渉が避けられず使えなかった。
寸法記載を望む。

MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし申し訳ございませんでした。
外形寸法追加いたしました。

対象商品:
88391895
2015-09-21
用途:
極力邪魔にならないように壁コンセントから15Aの電源を採る
製造業

貧弱な外径のコードしか使えません(明記されていない)。なにより本体の強度が疑問で、これを使って15Aを引きだせる(?)確信を私は持てませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする