15A 125V 医用接地L形プラグ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88391904 品番ME7073
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

L形プラグは狭い通路などで、コードのはみ出しがなく安全です。
衝撃に強く、燃えにくい素材として、外部のカバーはポリカーボネート樹脂を、 器台・コードグリップ部は、ナイロン樹脂を使用しています。
コードの引き出し方向は、上下左右、斜め45度に変えられます。
RoHS指令適合製品です。

プラグ形状接地2P 15A 125V 極数2PE 定格15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88391904
2022-12-13
用途:
AV用テーブルタップ制作
クロイツェル 様

AVメーカーのプラグよりも低価格ですが、画質音質とも良好です。
その上、スペースをとらないL型は、AVメーカーではあまり見かけません。

対象商品:
88391904
2019-08-27
用途:
自宅の電源プラグ用
建設業・工事業

ME7074の方が有名ですが、本プラグはケーブル固定ネジが完全に取り外しが出来き、ケーブルの取り付けが楽です。
また、よく考えられた製品と思います。

対象商品:
88391904
2018-03-31
用途:
オーディオ用電源ケーブル
株式会社アンプロ 様 (その他業種)

タップに対し直角に挿せる上45度ずつ向きを変えられるので、太いケーブルで自作してもケーブルに負担を掛けずに接続できる。工作精度も良いし音も変えない。

1人が参考にしています
対象商品:
88391904
2018-03-04
用途:
楽器のエフェクトボードに使用

すばらしい..値段以上のパフォーマンス..good..

対象商品:
88391904
2017-09-28
用途:
コンセントから直角に電源ケーブルを出すのに最適

コンセントから延長して電源タップを設置する際に、壁沿いにケーブルをはわす必要があるので、これを使えばコンセントからいきなり直角に向きを変えられてケーブルに負担がかからない。
また、直角方向の向きも360度(上下左右)変えられるのでケーブルを出す向きが選べ、配線が綺麗にできるので重宝する。
上下に首ふりできる安いプラグもあるが、あれは使用中にケーブルが動く場合にはよいが、ケーブルの向きがほぼ固定しているならばこちらの方が良い。作りがしっかりしておりケーブルの銅線もビスで端子にガッチリ固定できるので導電性がよさそう(接点の電気抵抗が少ないと思う)。

対象商品:
88391904
2017-08-22
用途:
研究機器の電源プラグ

2段コンセントの上側でも、斜めに挿せるので、電源コードへの負担が最小限にできます。トラッキング防止のためにも、このようなプラグはもっと普及させるべきだと思います。特にぶっとい電源コードの場合は安全性の観点から、必須だと思います。メーカーさん、研究機器メーカーにもっと売り込んで下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする