明工社
明工社の 電源(制御機器)
明工社の 電源コード/コンセント(FA)
明工社の コンセント(FA)
2P 30A 防水プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88392622
品番
MP2514
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応