3P 防水コネクターボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88392841 品番 MC2612-N
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 対応RoHS 寸法A(Φmm)82 寸法a(Φmm)64 寸法B(mm)155 寸法C(Φmm)14〜17.5 適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-5、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):5.5 仕様スプリングワッシャ付 形状平刃 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする