ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88393006 品番ML1282T3R
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88393006
2020-07-27
用途:
通常コンセント
農・林・水産業

結構他社の製品を使用しましたが、この製品は、プラグの食いつきがいい。グッドでした。

対象商品:
88393006
2018-11-03
用途:
壁コンの交換

コンセントとのかみ合いを何回もやって確認しましたが、安心感が有り、
耐久性も良さそうで、次回も使いたいと思います。

対象商品:
88393006
2017-04-28
用途:
オーディオ用電源の製作
電気・ガス・熱供給・水道業

200V→100V絶縁トランス及び同時に購入した安全ブレーカと一緒に用いてオーディオ用の電源ユニットを製作しました。結果、従来より静かな音になりました。
当該コンセントに取り付けられているアース線は、これをなくして端子だけの方が使い易いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする