明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 防水コンセント
ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント アースターミナル付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88393663
品番
ML1284
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2個口
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意