明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
引掛コンセント接地2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
250
注文コード
88394616
品番
MH2889
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
定格電圧・コンセント形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
差込口形状
(引掛形)接地2P 30A 250V
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
引掛タイプ
用途
設備工事用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88394616
MH2889
10288994
MH2889
引掛コンセント接地2P
明工社
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました