明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
接地3P 20A つば付埋込コンセント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394722
品番
MU2779
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意