明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
接地3P 30A コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394801
品番
MR2722
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意