明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
接地3P 50A コンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88394896
品番
MR2739
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
50
コンセント個数
1
コンセント形状
接地3P 50A 250V
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意