機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88395352 品番ME2817T02
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88395352
2025-04-05
用途:
発電機OH
有限会社平井電設 様

ヤマハの発電機コンセントの交換を考えましたが、純正部品は高いのでこの製品を使用、何の問題もなく使用できて安価でOHできました。

1人が参考にしています
対象商品:
88395352
2024-02-19
用途:
工場内の機器メンテ

接触不良気味のコンセントを新調しました。
配線を差し込んでネジを締めるだけなので簡単です。
取り外したコンセントも同じメーカーでした。

対象商品:
88395352
2019-07-23
用途:
住宅のコンセント
電気・ガス・熱供給・水道業

形が変わっていて良いです。
丸みのフォルムがかわいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする