KANA(片山チエン)
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
88395745
品番
KANA100-CPT
参考基準価格(税別)
¥17,856
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
18.8
ユニットリンク数
96
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1