ホローピンチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88396025 品番 40HP-JL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)1.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする