KANA(片山チエン)
KHTDタイミングベルト H8M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
88398186
品番
KHTD1200H8M50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,430
この商品は
244
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
H8M
ベルト幅(mm)
50
歯数
150
ベルトピッチ周長(mm)
1200
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
6
種類
タイミングベルト