KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ホローピンチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88401214
品番
C2040HP-JL
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
120
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.77