KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ホローピンチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88401232
品番
C2060HP-JL
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
80
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
4.22