KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
88401345
品番
KANA60-CS
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.57
ユニットリンク数
1600
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1