※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレンレスホローピンチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88403104 品番 40HP-SUSJL
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする