KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
スレンレスホローピンチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403113
品番
50HP-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1