KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403567
品番
C2100H-OL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
17.06