KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
ステンレス小判形チェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403664
品番
50F-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.69