KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
小判形チェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88404495
品番
100F-RPT
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
ユニットリンク数
96
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
22.56
種類
ローラーチェーン
列数
1