KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
小判形チェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88404504
品番
40F-T
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
3.63
種類
ローラーチェーン
列数
1
アズワン品番
64-7415-98