小判形チェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 88404531 品番 60F-T
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 材質(本体)スチール 最大許容張力(kN)8.8 種類ローラーチェーン 列数1 アズワン品番64-7416-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする