KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
小判形チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88404547
品番
80F-T
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
14.71
種類
ローラーチェーン
列数
1
アズワン品番
64-7417-02