なまし鉄線

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88405065 品番 #12
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。

ワイヤー径(Φmm)約2.6 長さ(m)約70 (目安) 用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗 番手#12
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※切断には切断工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
※錆防止用の油が塗布されており、触ると付着します。軍手などしご使用ください。
※素材が鉄であるため、表面に錆が付着している場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
現場作業
製造業

現場作業で問題なく使えています。
色々な現場から注文殺到しております。
また、購入予定です。

対象商品:
88405038
2024-07-10
用途:
輸出梱包の固定用に使用

中古プレス機を輸出するにあたり、各部品固定に使用しました。
曲げやすく加工がしやすいので使用感は良く作業がはかどりました。

1人が参考にしています
2024-10-14
用途:
仮設材のとりまとめ
菅野建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

現場で使用する物は25s巻が普通ですが、25s巻が無いのが不満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
88405038
2022-10-13
用途:
荷をまとめる

通常で使用していた商品が廃盤になってしまったので、こちらを購入。問題なく利用できております。が、巻長さがもっとあるバージョンがあると嬉しいです。

対象商品:
88405065
2023-06-28
用途:
電気工事
建設業・工事業

値段が安かったので試しに購入してみました。配送が早く助かりました。

対象商品:
88405065
2022-06-24
用途:
遠距離からの同軸ケーブルの支線用として。
農・林・水産業

豪雪地域での同軸ケーブルの遠距離からの引き込み用の支線として使用、適度の硬さで使い勝手がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
88405038
2022-03-11
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

その辺の資材屋で買う物と同等でした。買い物にいく手間が省けるので、また頼みたいと思います。

対象商品:
88405038
2021-11-15
用途:
単管と角材の結束
ウィスタリア 様

配送状、直径を小さくしておりますが、巻き戻しが簡単に出来るので箱番線購入より割安です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする