曜日別特売
40H-T 重荷重用チェーン KANA(片山チエン) 88405922

重荷重用チェーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)12.7
ユニットリンク数240
リンク内幅(mm)7.95
内容量1本(3m)注文コード88405922品番40H-T
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,545
販売価格(税別)
5,950

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。

チェーンNo.40Hユニットリンク数240厚さT(mm)2.0幅H(mm)11.7長さL(mm)19.6材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1ピン径(Φmm)3.97引張強度(kN)23.5ローラ外径D(Φmm)7.92最大許容張力(kN)3.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88405922
2018-02-05
用途: 排水浄化装置に使用

重荷重の通り、チェーンの伸びは通常の物のよりも少なく、期待通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする