重荷重用チェーン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 88405931 品番 50H-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,777
販売価格(税別)
7,070

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。

チェーンNo.50H ユニットリンク数192 厚さT(mm)2.4 幅H(mm)14.6 長さL(mm)23.4 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 列数1 ピン径(Φmm)5.09 引張強度(kN)36.2 ローラ外径D(Φmm)10.16 最大許容張力(kN)6.57

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88405922
2018-02-05
用途:
排水浄化装置に使用

重荷重の通り、チェーンの伸びは通常の物のよりも少なく、期待通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする