重荷重用チェーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 88405947 品番 60H-RPT
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,933
販売価格(税別)
9,030

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。

チェーンNo.60H-RP ユニットリンク数160 厚さT(mm)3.2 幅H(mm)17.5 長さL(mm)30.0 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 列数1 ピン径(Φmm)5.96 引張強度(kN)50 ローラ外径D(Φmm)11.91 アズワン品番64-7416-66 最大許容張力(kN)9.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88405922
2018-02-05
用途:
排水浄化装置に使用

重荷重の通り、チェーンの伸びは通常の物のよりも少なく、期待通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする